Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2D150E7
Cod. Produttore
LC2D150E7
Cod. EAN
3389110508659

Informazioni di prodotto

Teleinvertitore 150A 48VAC 50/60Hz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LC2D150E7 è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 75 kW a 400 V. Include una bobina CA da 48 V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco elettrico e meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 kW

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

150 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

funzione

contattore a inversione

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

raccordo a vite

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 150 A - 48 V CA