›

Telecomando per illuminazione LED Triton Smart U Matic controllo efficiente risparmio energetico

Cod. Rexel ARTLC
Cod. Produttore TLC
Cod. EAN 8013202016351

Informazioni principali

  • Tipo: Telecomando
  • Modello: Triton Smart U Matic
  • Uso: Controllo remoto
  • Normative: CE e IT
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Serie: Arteleta
  • Innovazione: Alta
  • Compatibilità: Ampia gamma

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TELECOMANDO X TRITON SMART U MATICDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.
Telecomando per illuminazione LED Triton Smart U Matic controllo efficiente risparmio energetico
€ 7,40 x 1 pz.
(pz.)