Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53161
Cod. Produttore
OVA53161
Cod. EAN
3606480898037

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Smartled
  • Tensione nominale: 230 V 50/60 Hz
  • Compatibilità: max 150 apparecchi
  • Montaggio: Guida DIN
  • Dimensioni: 85x90x69,5 mm
  • Peso netto: 0,3 kg
  • Materiale corpo: PC (policarbonato)
  • Norme di riferimento: UL 94 V2, IEC 60695-2-10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Grazie all'accessorio TBS Smartled 150 sarà possibile inibire le lampade in emergenza, lanciare test funzionali manualmente (versioni Activa) e richiedere feedback sullo stato della lampada. Grazie al TBS sono possibili diverse operazioni: inibizione della funzione d'emergenza, quando non necessario, evitando sprechi e salvaguardando la vita del prodotto globale; sincronizzazione dei test, richieste di test.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

85 mm

Tipologia

Altro

altezza

90 mm

profondità

68 mm

tipo di alimentazione elettrica

AC

Serie

Exiway Smartled

Produttore

Telecomando Accessorio TBS Smartled 150 per Inibizione e Test Lampade Emergenza fino 150 Apparecchi