Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV432641
Cod. Produttore
LV432641
Cod. EAN
3606480020179

Informazioni di prodotto

Telecomando 220/240Vca NSX400/630

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di un comando a motore di comunicazione per i dispositivi a Compact NSX 100/160 e PowerPact Multistandard H-frame che consente la carica automatica della molla del dispositivo. Aiuta l'interruttore a garantire un'elevata resistenza meccanica e operazioni di apertura e chiusura facili e sicure. Fornisce un doppio isolamento del lato frontale e tutte le indicazioni rimangono visibili e accessibili. La tensione di controllo di questo modulo del comando a motore è compresa tra 220 VCA e 240 VCA a 50/60 Hz. Il consumo è inferiore a 500 VA. La chiusura tramite lucchetto del dispositivo rimane possibile.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

208 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

Telecomando MT400/630 - 208..277 V 60 Hz / 220..240 V 50/60 Hz

€ 1040,60 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.