Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMWIBCAMA04FB
Cod. Produttore
WIBCAMA04FB
Cod. EAN
8023903448467

Informazioni di prodotto

Serie Advance - Telecamera Wi-Fi bullet 4MP, ottica fissa 2.8mm, LED IR 30m, funzioni analisi video, alimentatore, slot SD, alluminio IP67, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet WiFi serie Advance, ottica fissa da 2.8 mm. Risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 30 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento Intrusione nell'area. Compressione H.264 / H.265, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A. Alimentatore non incluso.

Produttore

Telecamera WiFi Bullet 4MP 2.8mm IP67 IR 30m Analisi Video Sicurezza IP PoE