Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300613610
Cod. Produttore
300613610
Cod. EAN
6954273696856

Informazioni di prodotto

Telecamera Turret Turbo HD-TVI 5MP 2.8mm IR 30 m 4in1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE78H0T-IT1F(2.8) Turret Turbo 4 di HIK è un dispositivo progettato per garantire la massima sicurezza e monitoraggio degli ambienti. Con una risoluzione di alta qualità, questa telecamera offre immagini nitide e dettagliate, rendendola ideale per applicazioni di sorveglianza sia interne che esterne. La sua forma turret consente un'installazione versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di montaggio. Realizzata con materiali resistenti, la telecamera è progettata per resistere agli agenti atmosferici, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili. La tecnologia Turbo 4 assicura una trasmissione fluida e senza interruzioni, rendendo questa telecamera una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di sorveglianza avanzata. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di monitoraggio, si integra perfettamente in qualsiasi impianto di sicurezza esistente.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

91,03 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4,3 W

diametro

109,82 mm

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,4 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

103 ... 55 GRADO

Angolo di osservazione verticale

81 ... 40 GRADO

Produttore

Telecamera Turret Turbo HD-TVI 5MP 2.8mm IR 30m per sorveglianza interna ed esterna