Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300615361
Cod. Produttore
300615361
Cod. EAN
6931847157517

Informazioni di prodotto

Telecamera turret 2MP varifocale 2.7-13.5mm Turbo HD 4in1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE79D0T-VFIT3F è un dispositivo di sorveglianza avanzato, progettato per garantire immagini di alta qualità in vari ambienti. Con un obiettivo variabile da 2.7 a 13.5 mm, offre una flessibilità senza pari per adattarsi a diverse esigenze di monitoraggio. La sua costruzione robusta la rende ideale per installazioni sia interne che esterne, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Grazie alla tecnologia di visione notturna, questa telecamera assicura una sorveglianza continua, fornendo immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione. La sua compatibilità con vari sistemi di sicurezza la rende un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di sorveglianza efficaci e versatili. Con un design elegante e funzionale, la DS-2CE79D0T-VFIT3F rappresenta un investimento sicuro per la protezione dei vostri spazi.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

105,1 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,7 ... 13,5 mm

Angolo di osservazione orizzontale

100 ... 30 GRADO

Angolo di osservazione verticale

52 ... 17 GRADO

Produttore

Telecamera turret 2MP varifocale 2.7-13.5mm Turbo HD 4in1 per sorveglianza interna ed esterna