Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300615440
Cod. Produttore
300615440
Cod. EAN
6931847166892

Informazioni di prodotto

Telecamera turret 2MP 2.8mm Dual Light Turbo HD 4in1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE76D0T-LMFS con obiettivo da 2.8 mm offre una soluzione di sorveglianza versatile e di alta qualità. Progettata per garantire immagini nitide e dettagliate, questa telecamera è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti esterni. Il design robusto e resistente alle intemperie assicura una lunga durata e prestazioni affidabili anche nelle condizioni più difficili. Grazie alla sua tecnologia avanzata, è in grado di fornire una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione, rendendola perfetta per la sorveglianza notturna. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi di monitoraggio la rendono un'opzione eccellente per chi cerca una telecamera di sorveglianza efficace e affidabile. Con un design compatto e funzionale, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo una protezione completa.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

80 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

3,3 W

diametro

85,1 mm

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

101 ... 78 GRADO

Angolo di osservazione verticale

56 ... 42 GRADO

Produttore

Telecamera turret 2MP 2.8mm Dual Light Turbo HD 4in1 per sorveglianza esterna resistente alle intemperie