Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPTHBCAMA05F0
Cod. Produttore
IPTHBCAMA05F01A
Cod. EAN
8023903405545

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet bispettrale rilevazione temperatura 5MP, sensore termico 384x288, per controllo accessi, compatibile ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera termica IP bullet per la rilevazione della temperatura corporea con doppio sensore: ottica fissa da 8 mm con risoluzione 5MP@30fps, sensore termico con risoluzione 384x288@30fps. Accuratezza della rilevazione di ?0.5?C (?0.3?C con Black Body), luce lampeggiante e altoparlante integrati, allarme vocale quando viene rilevata una temperatura corporea anomala, funzione Bi-spectrum image fusion, misurazione della temperatura corporea di fino a 600 persone al minuto senza contatto. Gamma completa di accessori per qualsiasi tipo di installazione. Contenitore waterproof IP67, compatibile ONVIF.

peso

1180 kg

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

9 W

alimentazione elettrica esterna necessaria

Ethernet

Gigabit Ethernet

precisione di misura relativa

10 %

grado di protezione (IP)

IP67

Slot per scheda MicroSD

Allineamento automatico

Immagine termica

Sensibilità termica a 30 °C

3 °C

Registrazione video

Campo visivo (FOV) verticale

27,5 GRADO

Campo visivo (FOV) orizzontale

38 GRADO

Uscita video analogica

Estensione di profondità di campo (Focus stacking)

Immagine in media (Image averaging)

Immagini al secondo (BpS)

30

Immagine termica / visiva (in un'immagine)

Dimensione immagine allargabile

Con allarme digitale

Risoluzione del sensore (orizzontale)

384 PIXEL

Risoluzione del sensore (verticale)

288 PIXEL

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

Tensione d'ingresso DC

12 ... 12 V

campo di misura della temperatura

-10 ... 150 °C

banda di frequenza

17 ... 17 MICROMETER

Produttore

Telecamera termica IP bullet 5MP 384x288 rilevazione temperatura corporea fino 600 persone/min IP67