Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK303102492
Cod. Produttore
303102492
Cod. EAN
6941545612041

Informazioni di prodotto

Telecamera aggiuntiva per sistema HB3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera di sicurezza wireless con batteria integrata, progettata per un facile montaggio e utilizzo in ambienti esterni. Offre immagini nitide grazie al sistema di immagine avanzato e supporta la trasmissione dati tramite Power over Ethernet (PoE). Ideale per il monitoraggio continuo e affidabile, garantisce una sorveglianza efficace senza la necessità di cablaggi complessi. La struttura compatta e resistente è adatta a diverse applicazioni di sicurezza elettrica.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

Wireless

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

110 ... 110 GRADO

Angolo di osservazione verticale

58 ... 58 GRADO

Produttore

Telecamera sicurezza wireless batteria integrata PoE esterni monitoraggio continuo sistema HB3