Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK301205352
Cod. Produttore
301205352
Cod. EAN
6941264055587

Informazioni di prodotto

Telecamera PTZ 2MP 25X Zoom IR 150m IP66

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera PTZ DS-2AE5225TI-A è un dispositivo di sorveglianza altamente versatile, progettato per garantire un monitoraggio efficace in ambienti esterni. Con una risoluzione di 2MP e uno zoom ottico 25X, offre immagini chiare e dettagliate, ideali per la sorveglianza di ampie aree. La tecnologia IR consente di catturare video anche in condizioni di scarsa luminosità, assicurando una visione notturna ottimale. Realizzata con materiali resistenti, questa telecamera è progettata per affrontare le sfide ambientali, mantenendo prestazioni elevate anche in condizioni avverse. Il suo design consente un'installazione semplice sia a parete che a soffitto, rendendola adatta a diverse applicazioni. La compatibilità con il sistema di trasmissione coassiale la rende un'ottima scelta per chi cerca una soluzione di sorveglianza affidabile e di alta qualità.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

305 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

assorbimento di potenza

30 W

diametro

208 mm

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

150 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

24 ... 36 V

grandezza della distanza focale

4,8 ... 120 mm

Angolo di osservazione orizzontale

57,6 ... 2,5 GRADO

Angolo di osservazione verticale

34,4 ... 1,4 GRADO

Produttore

Telecamera PTZ 2MP 25X Zoom IR 150m IP66 per sorveglianza esterna professionale