Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMWICAM020A
Cod. Produttore
WICAM020A
Cod. EAN
8023903371093

Informazioni di prodotto

Telecamera IP Wi-Fi HD 720p, ottica fissa 2.6mm, IR 10m, batteria ricaricabile, alimentatore e supporto magnetico inclusi
Descrizione del produttore: Telecamera IP Wi-Fi all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 2.6 mm, risoluzione HD (720p)@25 ips, 11 illuminatori ad infrarosso con portata di 10 metri. Batteria ricaricabile, alimentatore e supporto magnetico da parete in dotazione. NOTA: NON compatibile con router TIM modello TG789VAC V2

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

48 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

73 mm

Wireless

profondità

89 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

10 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,6 ... 2,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

31 ... 91 GRADO

Angolo di osservazione verticale

23 ... 67 GRADO

Produttore

Telecamera IP Wi-Fi HD 720p, ottica fissa 2.6mm, IR 10m, batteria ricaricabile, alimentatore e supporto magnetico inclusi