Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM144A
Cod. Produttore
IPCAM144A
Cod. EAN
8023903368178

Informazioni di prodotto

Telecamera IP UFO dome a colori 4MP, ottica fissa 2.8mm, H.265, DWDR, IR SMD Smart 10m, contenitore waterproof IP66 antivandalo, compatibile ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 6 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 10 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.2.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

86 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

8 W

diametro

117 mm

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK09

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

10 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

83 ... 83 GRADO

Angolo di osservazione verticale

61 ... 61 GRADO

Produttore

Telecamera IP UFO dome a colori 4MP, ottica fissa 2.8mm, H.265, DWDR, IR SMD Smart 10m, contenitore waterproof IP66 antivandalo, compatibile ONVIF