Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPTCAMN08ZB
Cod. Produttore
IPTCAMN08ZB
Cod. EAN
8023903452617

Informazioni di prodotto

Serie Next - Telecamera IP turret 8MP, varifocale 2.8-12mm, LED IR 50m, funzioni analisi video, microfono, slot SD, alluminio IP67, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP turret serie Next, ottica motorizzata da 2.8?12 mm, risoluzione 8MP@20 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli). WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.

Produttore

Telecamera IP Turret 8MP 2.8-12mm Ottica Motorizzata AI Videosorveglianza Esterno IP67