Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIT04N2FA
Cod. Produttore
IT04N2FA
Cod. EAN
8023903461992

Informazioni di prodotto

Serie Next - Telecamera IP turret 4MP ColorUP, ottica fissa 2.8mm, White LED 20m, dual light, microfono integrato, slot SD, IP67, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP turret ColorUP serie Next, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, White LED con portata di 20 metri, Led IR con portata di 20 metri (Smart IR), funzione ColorUp (White LED), Dual Light (IR+White LED con distinzione persone/veicoli) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), funzione oggetto abbandonato / rimosso. WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-02A, JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

Produttore

Telecamera IP Turret 4MP 2.8mm ColorUP Dual Light IR+White LED IP67 Videosorveglianza esterna

€ 126,91 x 1 pz.
(pz.)