Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM1638A
Cod. Produttore
IPCAM1638A
Cod. EAN
8023903342314

Informazioni di prodotto

Telecamera IP turret 2MP, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, LED IR 50m, alluminio IP67, alimentazione 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-8 mm con funzione autofocus, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 15 led SMD ad infrarosso con portata di 30 metri e funzione SMART IR, compatibile ONVIF 2.2.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Nero

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

185 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

7 W

diametro

71 mm

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

55 ... 92 GRADO

Angolo di osservazione verticale

41 ... 67 GRADO

Produttore

Telecamera IP turret 2MP, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, LED IR 50m, alluminio IP67, alimentazione 12V e PoE, ONVIF