Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPPTZ110IRA
Cod. Produttore
IPPTZ110IRA
Cod. EAN
8023903322750

Informazioni di prodotto

Telecamera IP PTZ dome Full HD, zoom ottico 10x, IR 80m, contenitore IP66 4", alimentatore e supporto inclusi, ONVIF 2.2
Descrizione del produttore: Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 10x, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66 da 4", illuminatori ad infrarossi con portata fino a 80 metri, compatibile ONVIF 2.2. Alimentatore e supporto da parete inclusi.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

291 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

25 W

diametro

149 mm

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

80 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

grandezza della distanza focale

4,7 ... 47 mm

Angolo di osservazione orizzontale

6,43 ... 60,9 GRADO

Angolo di osservazione verticale

4,1 ... 40,1 GRADO

Produttore

Telecamera IP PTZ dome Full HD, zoom ottico 10x, IR 80m, contenitore IP66 4", alimentatore e supporto inclusi, ONVIF 2.2