Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM068A
Cod. Produttore
IPCAM068A
Cod. EAN
8023903300925

Informazioni di prodotto

Telecamera IP minidome a colori HD 960p, varifocale 2.8-12mm, IR 30m, regolazione 3 assi
Descrizione del produttore: Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, regolazione del gruppo telecamera su 3 assi, compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

125 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

diametro

145 mm

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

0,92

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

37 ... 87 GRADO

Angolo di osservazione verticale

37 ... 87 GRADO

Produttore

Telecamera IP minidome a colori HD 960p, varifocale 2.8-12mm, IR 30m, regolazione 3 assi