Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM066B
Cod. Produttore
IPCAM066B
Cod. EAN
8023903311549

Informazioni di prodotto

Telecamera IP minidome a colori HD 720p, ottica fissa 3.6mm, IR 30m, compatibile ONVIF 2.4
Descrizione del produttore: Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione HD (720p)@30 ips, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

105 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

diametro

140 mm

Sistema d'immagine

PAL

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

0,92

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

37 ... 87 GRADO

Angolo di osservazione verticale

37 ... 87 GRADO

Produttore

Telecamera IP minidome a colori HD 720p, ottica fissa 3.6mm, IR 30m, compatibile ONVIF 2.4