Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM167B
Cod. Produttore
IPCAM167B
Cod. EAN
8023903368185

Informazioni di prodotto

Telecamera IP minidome a colori Full HD 1080p, ottica fissa 3.6mm, IR SMD 30m, contenitore waterproof IP65, compatibile ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP65, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.2.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Nero

larghezza

121 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

148 mm

profondità

235 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

7 W

Sistema d'immagine

PAL

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2,1

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

92 ... 92 GRADO

Angolo di osservazione verticale

53 ... 53 GRADO

Produttore

Telecamera IP minidome a colori Full HD 1080p, ottica fissa 3.6mm, IR SMD 30m, contenitore waterproof IP65, compatibile ONVIF