Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM174A
Cod. Produttore
IPCAM174A
Cod. EAN
8023903372663

Informazioni di prodotto

Telecamera IP minidome a colori 4MP, ottica motorizzata varifocale 2.8-12mm autofocus, IR IR-III LED, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso IR-III con portata di 30 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.2.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

97 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9 W

diametro

120 mm

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

40 ... 83 GRADO

Angolo di osservazione verticale

30 ... 62 GRADO

Produttore

Telecamera IP minidome a colori 4MP, ottica motorizzata varifocale 2.8-12mm autofocus, IR IR-III LED, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF