Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPSWC160A
Cod. Produttore
IPSWC160A
Cod. EAN
8023903324358

Informazioni di prodotto

Telecamera IP minidome 5MP, ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5mm, LED IR 30m, contenitore IP66, alimentazione 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Switch di rete a 16 porte gigabit.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

280 mm

altezza

44 mm

profondità

180 mm

Ethernet

numero di slot per moduli

16

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

16

grado di protezione (IP)

IP57

numero di porte, altre

16

Power over Ethernet

Altro

Produttore

Telecamera IP minidome 5MP, ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5mm, LED IR 30m, contenitore IP66, alimentazione 12V e PoE, ONVIF