Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM084A
Cod. Produttore
IPCAM084A
Cod. EAN
8023903312300

Informazioni di prodotto

Telecamera IP minidome 4MP, varifocale motorizzata 2.8-12mm autofocus, IR 30m, contenitore IP66, ONVIF 2.4
Descrizione del produttore: Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

120 mm

profondità

120 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

diametro

145 mm

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

33 ... 85 GRADO

Angolo di osservazione verticale

53 ... 53 GRADO

Produttore

Telecamera IP minidome 4MP, varifocale motorizzata 2.8-12mm autofocus, IR 30m, contenitore IP66, ONVIF 2.4