Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPSWC005A
Cod. Produttore
IPSWC005A
Cod. EAN
8023903248661

Informazioni di prodotto

Telecamera IP minidome 2MP Starlight, ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5mm, LED IR 30m, contenitore IP66, alimentazione 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Switch di rete a 5 porte. Alimentatore incluso.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

175 mm

altezza

55 mm

profondità

205 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

5

numero di slot per moduli

5

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

5

grado di protezione (IP)

IP57

numero di porte, altre

1

Power over Ethernet

Altro

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

15 W

Produttore

Telecamera IP minidome 2MP Starlight, ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5mm, LED IR 30m, contenitore IP66, alimentazione 12V e PoE, ONVIF