Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMWICAM101B
Cod. Produttore
WICAM101B
Cod. EAN
8023903359831

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet HD 960p, ottica fissa 3.6mm, Wi-Fi o cablata, LED SMD, contenitore waterproof IP66
Descrizione del produttore: Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, collegamento wireless o cablato, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 20 metri (SMART IR).

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Nero

Tipologia

Standard (fisso)

Wireless

profondità

167 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

diametro

66 mm

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

1

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

20 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

77 ... 77 GRADO

Angolo di osservazione verticale

50 ... 50 GRADO

Produttore

Telecamera IP bullet HD 960p, ottica fissa 3.6mm, Wi-Fi o cablata, LED SMD, contenitore waterproof IP66