Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM102D
Cod. Produttore
IPCAM102D
Cod. EAN
8023903374070

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet Full HD 1080p, ottica fissa 3.6mm, LED SMD Smart IR, contenitore IP66, ONVIF 2.2
Descrizione del produttore: Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 20 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.2.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Nero

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

167 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

diametro

66 mm

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

20 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

77 ... 77 GRADO

Angolo di osservazione verticale

50 ... 50 GRADO

Produttore

Telecamera IP bullet Full HD 1080p, ottica fissa 3.6mm, LED SMD Smart IR, contenitore IP66, ONVIF 2.2