Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMP05Z01A
Cod. Produttore
IPBCAMP05Z01A
Cod. EAN
8023903387995

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet bianca 5MP, varifocale 2.8-12mm autofocus, IR LED array 50m, IP66, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@30 ips,contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri, colore bianco, compatibile ONVIF 2.2.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

121 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

148 mm

profondità

235 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9 W

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

1

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

40 ... 83 GRADO

Angolo di osservazione verticale

30 ... 62 GRADO

Produttore

Telecamera IP bullet bianca 5MP, varifocale 2.8-12mm autofocus, IR LED array 50m, IP66, ONVIF