Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMP04ZA
Cod. Produttore
IPBCAMP04ZA
Cod. EAN
8023903388039

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet bianca 4MP, varifocale 2.8-8mm autofocus, H.265, IR SMD 30m, IP66, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-8 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 15 led SMD ad infrarosso con portata di 30 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.2.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

185 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9 W

diametro

80 mm

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,5 ... 8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

40 ... 83 GRADO

Angolo di osservazione verticale

30 ... 62 GRADO

Produttore

Telecamera IP bullet bianca 4MP, varifocale 2.8-8mm autofocus, H.265, IR SMD 30m, IP66, ONVIF