Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMWICAM101A
Cod. Produttore
WICAM101A
Cod. EAN
8023903305883

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet a colori HD 960p, ottica fissa 3.6mm, wireless o cablata, IR 30m, contenitore waterproof IP66
Descrizione del produttore: Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, collegamento wireless o cablato, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Nero

Tipologia

Standard (fisso)

Wireless

profondità

167 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

7 W

diametro

66 mm

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

1

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

75 ... 75 GRADO

Angolo di osservazione verticale

90 ... 90 GRADO

Produttore

Telecamera IP bullet a colori HD 960p, ottica fissa 3.6mm, wireless o cablata, IR 30m, contenitore waterproof IP66