Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMP02V01A
Cod. Produttore
IPBCAMP02V01A
Cod. EAN
8023903388060

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet a colori bianca Full HD 1080p, ottica varifocale 2.8-12mm, IR LED array 50m, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso array con portata di 50 metri, compatibile ONVIF 2.2.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

121 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

147,99 mm

profondità

235 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

50 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

40 ... 83 GRADO

Angolo di osservazione verticale

30 ... 62 GRADO

Produttore

Telecamera IP bullet a colori bianca Full HD 1080p, ottica varifocale 2.8-12mm, IR LED array 50m, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF