Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMP02FA
Cod. Produttore
IPBCAMP02FA
Cod. EAN
8023903388053

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet a colori bianca Full HD 1080p, ottica fissa 3.6mm, Smart IR SMD 20m, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 20 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.2.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

167 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

diametro

66 mm

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

20 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

77 ... 77 GRADO

Angolo di osservazione verticale

50 ... 50 GRADO

Produttore

Telecamera IP bullet a colori bianca Full HD 1080p, ottica fissa 3.6mm, Smart IR SMD 20m, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF