Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM065A
Cod. Produttore
IPCAM065A
Cod. EAN
8023903311204

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet a colori 5MP, varifocale motorizzata 2.8-12mm autofocus, IR 25m, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@15 ips, contenitore waterproof IP66, 28 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

113 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

80 mm

profondità

250 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

Sistema d'immagine

PAL

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

25 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

90 ... 90 GRADO

Angolo di osservazione verticale

90 ... 90 GRADO

Produttore

Telecamera IP bullet a colori 5MP, varifocale motorizzata 2.8-12mm autofocus, IR 25m, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF