Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM702A
Cod. Produttore
IPCAM702A
Cod. EAN
8023903264968

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet 5MP, ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5mm, LED IR 40m, contenitore IP66, alimentazione 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 3.5-16 mm, risoluzione FULL-HD (1080P)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri, compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

87 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

98,3 mm

profondità

300 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

20 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,5 ... 16 mm

Angolo di osservazione orizzontale

60 ... 60 GRADO

Angolo di osservazione verticale

90 ... 90 GRADO

Produttore

Telecamera IP bullet 5MP, ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5mm, LED IR 40m, contenitore IP66, alimentazione 12V e PoE, ONVIF