Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPNVR116DPOE
Cod. Produttore
IPNVR116DPOE
Cod. EAN
8023903359558

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet 5MP bianca, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, LED IR 50m, contenitore IP66, alimentazione 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 36 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p) (16 PoE), compatibile ONVIF 2.2.

larghezza

440 mm

altezza

90 mm

profondità

432 mm

velocità di trasmissione max.

320 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

45 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

2

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

2

numero max. di ingressi di comando

4

numero max. di ingressi video

36

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

130 W

Supporta RAID 0

Supporta RAID 1

Supporta RAID 5

Supporta dischi rigidi hot swap

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

8

Capacità di memoria per disco rigido

2 TERABYTE

Produttore

Telecamera IP bullet 5MP bianca, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, LED IR 50m, contenitore IP66, alimentazione 12V e PoE, ONVIF