Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM064A
Cod. Produttore
IPCAM064A
Cod. EAN
8023903312263

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet 4MP, ottica motorizzata varifocal 2.8-12mm autofocus, IR 25m, contenitore IP66, compatibile ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 28 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

113 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

80 mm

profondità

250 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

25 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

33 ... 96 GRADO

Angolo di osservazione verticale

53 ... 53 GRADO

Produttore

Telecamera IP bullet 4MP, ottica motorizzata varifocal 2.8-12mm autofocus, IR 25m, contenitore IP66, compatibile ONVIF