Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIB04N2Z01A
Cod. Produttore
IB04N2Z01A
Cod. EAN
8023903466058

Informazioni di prodotto

Serie Next - Telecamera IP bullet 4MP, ottica varifocale 2.8-12mm, ColorUP, IP67, alimentazione 12V e PoE, analisi video, Dual Light e Led IR
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet ColorUP serie Next, ottica motorizzata da 2.8?12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, White LED con portata di 20 metri, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), funzione ColorUp (White LED), Dual Light (IR+White LED) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. compressione video H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG. Audio: microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

Produttore

Telecamera IP bullet 4MP ottica motorizzata 2.8-12mm White LED 20m IR 30m ColorUP sicurezza videosorveglianza esterna IP67 PoE

€ 167,07 x 1 pz.
(pz.)