Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIB04N2ZA
Cod. Produttore
IB04N2ZA
Cod. EAN
8023903461985

Informazioni di prodotto

Serie Next - Telecamera IP bullet 4MP ColorUP, varifocale 2.8-12mm, White LED 30m, dual light, microfono, slot SD, alluminio IP67, 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet ColorUP serie Next, ottica motorizzata da 2.8?12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, White LED con portata di 30 metri, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), funzione ColorUp (White LED), Dual Light (IR+White LED con distinzione persone/veicoli) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), funzione oggetto abbandonato / rimosso. WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

Produttore

Telecamera IP bullet 4MP ottica motorizzata 2.8-12mm ColorUP con LED White e IR per videosorveglianza esterna IP67

€ 202,91 x 1 pz.
(pz.)