Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM104A
Cod. Produttore
IPCAM104A
Cod. EAN
8023903368093

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet 4MP, ottica fissa 3.6mm, IR Smart 30m, contenitore IP66, ONVIF 2.2
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 30 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.2.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Nero

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

167 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

diametro

66 mm

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,6 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

77 ... 77 GRADO

Angolo di osservazione verticale

50 ... 50 GRADO

Produttore

Telecamera IP bullet 4MP, ottica fissa 3.6mm, IR Smart 30m, contenitore IP66, ONVIF 2.2