Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPCAM703A
Cod. Produttore
IPCAM703A
Cod. EAN
8023903322675

Informazioni di prodotto

Telecamera IP bullet 4K, ottica varifocale motorizzata 3.6-11mm, LED IR 60m, contenitore IP66, alimentazione 12V e PoE, ONVIF
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.7 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP67, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

173 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5,7 W

diametro

66 mm

Sistema d'immagine

PAL

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

25 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

TCP/IP

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

3,7 ... 3,7 mm

Angolo di osservazione orizzontale

60 ... 60 GRADO

Angolo di osservazione verticale

90 ... 90 GRADO

Produttore

Telecamera IP bullet 4K, ottica varifocale motorizzata 3.6-11mm, LED IR 60m, contenitore IP66, alimentazione 12V e PoE, ONVIF