Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311324116
Cod. Produttore
311324116
Cod. EAN
6942160433042

Informazioni di prodotto

Telecamera Fisheye 6MP con visione a 360° e IR 15m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera di sorveglianza DS-2CD6365G1-IVS è un dispositivo di sicurezza avanzato, progettato per garantire la massima protezione e monitoraggio degli spazi esterni. Con la sua tecnologia Fisheye, offre una visione panoramica a 360 gradi, eliminando i punti ciechi e assicurando una copertura completa dell'area sorvegliata. Questo modello è dotato di un'installazione semplice e versatile, adatta per pareti o soffitti, rendendolo ideale per vari ambienti. La qualità delle immagini è eccezionale, grazie alla risoluzione elevata che permette di catturare dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione. La telecamera è progettata per resistere agli agenti atmosferici, garantendo un funzionamento affidabile anche all'esterno. La sua compatibilità con sistemi di alimentazione PoE semplifica ulteriormente l'installazione, riducendo il numero di cavi necessari. Con DS-2CD6365G1-IVS, la sicurezza non è mai stata così accessibile e efficace.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

59,4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

11,5 W

diametro

140,3 mm

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

2

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

6

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

1,16 ... 1,16 mm

Angolo di osservazione orizzontale

180 ... 180 GRADO

Angolo di osservazione verticale

180 ... 180 GRADO

Produttore

Telecamera Fisheye 6MP 360° visione panoramica IR 15m per sorveglianza esterna PoE resistente agenti atmosferici