Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300513458
Cod. Produttore
300513458
Cod. EAN
6931847124885

Informazioni di prodotto

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP varifocale 2.7-13.5mm IR 4in1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE19H0T-AIT3ZF è un dispositivo di sorveglianza all'avanguardia, progettato per garantire sicurezza e monitoraggio di alta qualità. Con una risoluzione di 5MP, offre immagini nitide e dettagliate, rendendo ogni sorveglianza un compito semplice e efficace. La tecnologia 4 in 1 consente una flessibilità senza pari, permettendo di utilizzare la telecamera in diverse modalità a seconda delle esigenze specifiche. La sua compatibilità con vari sistemi di sorveglianza la rende ideale per ambienti esterni, dove è fondamentale avere un dispositivo resistente e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa telecamera è progettata per resistere alle intemperie, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. Con un design elegante e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

92 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

84,5 mm

profondità

255,1 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

assorbimento di potenza

8,8 W

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

grandezza della distanza focale

2,7 ... 13,5 mm

Angolo di osservazione orizzontale

95 ... 26 GRADO

Angolo di osservazione verticale

72 ... 20 GRADO

Produttore

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP varifocale 2.7-13.5mm IR 4in1 per sorveglianza esterna resistente alle intemperie