Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300513678
Cod. Produttore
300513678
Cod. EAN
6931847166939

Informazioni di prodotto

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 2MP Dual Light 3.6mm 4in1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE17D0T-LFS(3.6MM) è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e protezione in ambienti esterni. Con una lente da 3.6 mm, offre una visione chiara e dettagliata, rendendola ideale per il monitoraggio di aree residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza agli agenti atmosferici, permettendo un funzionamento ottimale anche in condizioni climatiche avverse. Questa telecamera è dotata di tecnologia avanzata per l'acquisizione di immagini nitide, contribuendo a un sistema di sicurezza efficace. Il design compatto e discreto la rende adatta a qualsiasi installazione, mentre le opzioni di montaggio flessibili consentono un'installazione semplice e veloce. Scegli la DS-2CE17D0T-LFS per una sorveglianza affidabile e di qualità.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

78,9 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

75,4 mm

profondità

216,6 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4,8 W

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

101 ... 49,2 GRADO

Angolo di osservazione verticale

56 ... 28,3 GRADO

Produttore

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 2MP Dual Light 3.6mm per sorveglianza esterna resistente agli agenti atmosferici