Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300513254
Cod. Produttore
300513254
Cod. EAN
6941264080404

Informazioni di prodotto

Telecamera Bullet Turbo HD ColorVu 3K 3.6mm microfono 4in1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera bullet DS-2CE12KF0T-FS rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza. Dotata di un obiettivo da 3.6 mm, questa telecamera è progettata per offrire immagini chiare e dettagliate grazie alla tecnologia DWDR, che garantisce un'ottima visibilità anche in condizioni di illuminazione difficili. La sua struttura robusta e resistente la rende adatta per installazioni sia interne che esterne, offrendo un grado di protezione elevato per resistere agli agenti atmosferici. La compatibilità con vari sistemi di sorveglianza la rende versatile e perfetta per diverse applicazioni, dal monitoraggio di aree residenziali a quelle commerciali. Con un design elegante e funzionale, questa telecamera non solo migliora la sicurezza, ma si integra armoniosamente in ogni ambiente.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

78 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

74,5 mm

profondità

194,2 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

3,5 W

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con obbiettivo

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

102 ... 56 GRADO

Angolo di osservazione verticale

56 ... 30 GRADO

Produttore

Telecamera Bullet Turbo HD ColorVu 3K 3.6mm microfono 4in1 per sorveglianza interna ed esterna