Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300513256
Cod. Produttore
300513256
Cod. EAN
6941264080428

Informazioni di prodotto

Telecamera Bullet Turbo HD ColorVu 3K 2.8mm microfono 4in1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera di sorveglianza DS-2CE10KF0T-FS con obiettivo da 2.8mm è progettata per offrire una visione chiara e dettagliata in una varietà di condizioni di illuminazione. Grazie alla tecnologia DWDR, questa telecamera è in grado di gestire situazioni di forte contrasto, assicurando immagini nitide e di alta qualità. La sua forma a proiettile consente un'installazione versatile, rendendola ideale per ambienti esterni dove è fondamentale garantire la sicurezza. Realizzata con materiali resistenti, è progettata per resistere agli agenti atmosferici, garantendo così una lunga durata nel tempo. La telecamera è compatibile con sistemi di sorveglianza moderni e si integra facilmente in qualsiasi infrastruttura di sicurezza esistente. Con un design elegante e funzionale, rappresenta una soluzione efficace per la protezione e il monitoraggio di spazi pubblici e privati.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

70 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

70 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

2,5 W

diametro

161,1 mm

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con obbiettivo

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

102 ... 80 GRADO

Angolo di osservazione verticale

56 ... 45 GRADO

Produttore

Telecamera Bullet Turbo HD ColorVu 3K 2.8mm microfono 4in1 per videosorveglianza esterna resistente agli agenti atmosferici