Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK311325368
Cod. Produttore
311325368
Cod. EAN
6942160444956

Informazioni di prodotto

Telecamera Wi-Fi Bullet IP 2MP IR 30m microfono IP66

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera bullet HIK311325368 è progettata per offrire una sorveglianza di alta qualità in ambienti esterni. Con un'ottica da 2.8 mm, questa telecamera IP Wi-Fi DS-2CV2021G2-IDW garantisce immagini nitide e dettagliate, grazie alla sua capacità di operare in condizioni di illuminazione variabili. La funzione di trasmissione Wi-Fi consente un'installazione flessibile, eliminando la necessità di cablaggi complessi. Questo dispositivo è ideale per la sicurezza di abitazioni, uffici o aree commerciali, grazie alla sua robustezza e design resistente agli agenti atmosferici. La telecamera è dotata di un sistema di imaging a colori, assicurando che ogni dettaglio venga catturato con precisione. Con la sua installazione semplice e le caratteristiche avanzate, rappresenta una soluzione efficace per la videosorveglianza moderna.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

89,1 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

73 mm

Wireless

profondità

175,6 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

100 ... 86 GRADO

Angolo di osservazione verticale

55 ... 46 GRADO

Produttore

Telecamera Bullet IP Wi-Fi 2MP 2.8mm IR 30m Microfono IP66 per Videosorveglianza Esterna