Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311313984
Cod. Produttore
311313984
Cod. EAN
6941264070702

Informazioni di prodotto

Bullet IP 2MP ottica 4mm IR 80m motion 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD2T23G2-4I(4) BULLET IP 2MP MO rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza. Con una risoluzione di 2 megapixel, offre immagini nitide e dettagliate, garantendo una visione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il design bullet è ideale per installazioni esterne, grazie alla sua robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. Questa telecamera è dotata di tecnologia IP, che assicura una connessione stabile e sicura, rendendola perfetta per ambienti residenziali e commerciali. La facilità di montaggio e le sue funzionalità avanzate la rendono una scelta eccellente per chi cerca un sistema di sicurezza affidabile e performante. Con la DS-2CD2T23G2-4I(4), la protezione dei tuoi spazi è in buone mani.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

93,1 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

91,2 mm

profondità

93,1 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

80 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

107 ... 54 GRADO

Angolo di osservazione verticale

57 ... 29 GRADO

Produttore

Telecamera Bullet IP 2MP ottica 4mm IR 80m per sorveglianza esterna residenziale e commerciale