› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera Bullet AHD 8MP 3,6mm IP66 Videosorveglianza Outdoor

Cod. Rexel EX4651.036F
Cod. Produttore 4651.036F
Cod. EAN 8007352717497

Informazioni principali

  • Risoluzione: 8 Mpx
  • Sensore: 1/2,5" CMOS
  • Obiettivo: 3,6 mm fisso
  • Protezione: IP66
  • Illuminatore IR: 15 m portata
  • Alimentazione: 12 Vdc 400 mA
  • Dimensioni: 167x84x70 mm
  • Serie: EX4651

Descrizione del prodotto

Telecamera di sorveglianza bullet AHD 4K con obiettivo da 3,6 mm, progettata per montaggio a parete o soffitto. Offre un sistema d’immagine PAL a colori con trasmissione coassiale, ideale per applicazioni universali. La telecamera è di tipo standard fisso e non supporta la tecnologia Power over Ethernet. Perfetta per garantire immagini ad alta definizione e una sorveglianza affidabile in ambienti interni ed esterni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 8 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 167(L) x 84(A) 70(Ø) mm. Peso 490 g

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

7000 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

84 mm

profondità

167 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4,8 W

diametro

7000 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

Altro

resistenza agli urti

Altro

con segnalatore di movimento video

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Supporta Motion JPEG Codec

Connessione BNC

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Adatto per montaggio a soffitto

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

0 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

0 ... 88 GRADO

Telecamera Bullet AHD 8MP 3,6mm IP66 Videosorveglianza Outdoor