Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300513531
Cod. Produttore
300513531

Informazioni di prodotto

Telecamera Bullet ColorVu 2MP ottica motorizzata 2.8-12mm 4in1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE19DF3T-AZE(2.8-12) BUL TURB C è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità, progettato per garantire la massima sicurezza negli ambienti esterni. Realizzata con materiali resistenti alle intemperie, questa telecamera offre un grado di protezione IP elevato, rendendola adatta per l'uso in condizioni atmosferiche avverse. La sua ottica versatile, con una lunghezza focale variabile tra 2.8 e 12 mm, permette di ottenere immagini nitide e dettagliate in diverse situazioni di illuminazione. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questa telecamera è in grado di fornire video di alta definizione, garantendo una sorveglianza efficace e affidabile. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di sicurezza la rendono una scelta ideale per chi cerca un dispositivo di sorveglianza robusto e performante. Con un design elegante e funzionale, la DS-2CE19DF3T-AZE è la soluzione perfetta per la protezione dei tuoi spazi.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

89,5 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

85,6 mm

profondità

237,1 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

assorbimento di potenza

12,2 W

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP68

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

Con obbiettivo

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

92,3 ... 34,2 GRADO

Angolo di osservazione verticale

48,4 ... 19 GRADO

Produttore

Telecamera Bullet 2MP ColorVu ottica motorizzata 2.8-12mm per sorveglianza esterna resistente IP