Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPTCAMN04FCUA
Cod. Produttore
IPTCAMN04FCUA
Cod. EAN
8023903436945

Informazioni di prodotto

TELEC. IP TURRET 4MP 2.8MM COLOR UP

Documentazione tecnica

24Telecamera IP turret ColorUP serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Light LED con portata di 30 metri, compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265 / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in / microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A?.

Produttore

TELEC. IP TURRET 4MP 2.8MM COLOR UP