Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPDCAMS02FA
Cod. Produttore
IPDCAMS02FA
Cod. EAN
8023903390650

Informazioni di prodotto

TELEC. IP MINIDOME 2MP, 3.6MM, IR 20M
24Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@20 ips, contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.

tipo di tensione

DC

tipo di montaggio

parete/soffitto

caratteristica del sistema di immagine

colore

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

luogo d’impiego

universale

grado di protezione (IP)

IP66

esecuzione

EV014702

sistema d’immagine

PAL

colore

bianco

grandezza della distanza focale

3.6

tensione di alimentazione

12 V

numero di punti immagine (megapixel)

2

diametro

93 mm

assorbimento di potenza

10.2

altezza

74 mm

con lampada IR

con segnalatore di movimento video

Produttore

TELEC. IP MINIDOME 2MP, 3.6MM, IR 20M